Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.3750 po
- Diamètre extérieur1.3750 po
- Rouleau Diamètre1.3750 po
- Rouleau Largeur0.7500 po
- Poids0.23 lb
Détails
- Type de fermetureScellé
- Type de lubrificationScellé pour la vie
- MatérielAcier au carbone
- Température de fonctionnement maximale250 °F
- Rpm max.19000 tr/min
- Type de produitRouleaux à empiècement plat et à empiècement
- Capacité de charge dynamique radiale1060 lbf
- Matériau du rouleauAcier au carbone
- Forme de rouleauJoli
- Type de jointLèvre en caoutchouc
- SérieCHIFFRE
- CUP_NON841946142382
Aperçu
Description du fabricant
ROULEAU DE CHENILLE COURONNÉ À FOURCHE CTRY-1.375