Motion
PTRY-1.00-SS

PCI
PTRY-1.00-SS

Rouleau à fourche plate - 1.0000 po de diamètre, 0.3125 po de diamètre, 0.6250 po de largeur de rouleau, scellé, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI09297865
N° MFRPTRY-1.00-SS
Prix319.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
PTRY-1.00-SS

Rouleau à fourche plate - 1.0000 po de diamètre, 0.3125 po de diamètre, 0.6250 po de largeur de rouleau, scellé, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI09297865
N° MFRPTRY-1.00-SS
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
Prix319.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.3125 po
  • Diamètre extérieur
    1.0000 po
  • Rouleau Diamètre  
    1.0000 po
  • Rouleau Largeur  
    0.6250 po
  • Poids
    0.09 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Balle
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de lubrification
    Scellé pour la vie
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Rpm max.
    20000 tr/min
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    510 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier inoxydable
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Type de joint
    Lèvre en fluorocarbone
  • Série
    PTRY-SS
  • CUP_NON
    841946142511

Aperçu

Description du fabricant
PTRY-1.00-SS GALETS DE CHENILLE LISSE À EMPIÈCEMENT STA

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif