Motion
PTRY-1.25-SS

PCI
PTRY-1.25-SS

Rouleau à fourche plate - 1.2500 po de diamètre, 0.3750 po de diamètre, 0.7500 po de largeur de rouleau, scellé, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI09297867
N° MFRPTRY-1.25-SS
Prix339.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
PTRY-1.25-SS

Rouleau à fourche plate - 1.2500 po de diamètre, 0.3750 po de diamètre, 0.7500 po de largeur de rouleau, scellé, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI09297867
N° MFRPTRY-1.25-SS
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
Prix339.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.3750 po
  • Diamètre extérieur
    1.2500 po
  • Rouleau Diamètre  
    1.2500 po
  • Rouleau Largeur  
    0.7500 po
  • Poids
    0.18 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Balle
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de lubrification
    Scellé pour la vie
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Rpm max.
    19000 tr/min
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1110 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier inoxydable
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Type de joint
    Lèvre en fluorocarbone
  • Série
    PTRY-SS
  • CUP_NON
    841946142535

Aperçu

Description du fabricant
PTRY-1.25-SS GALETS DE CHENILLE LISSE À EMPIÈCEMENT STA