Motion
PXRE-1.25-SS

PCI
PXRE-1.25-SS

Rouleau simple XR - Série PXRE-SS, 1.2500 po de diamètre, 0.7500 po de largeur de rouleau, 0.6875 po de diamètre de goujon, scellé, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI09297871
N° MFRPXRE-1.25-SS
Prix423.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
PXRE-1.25-SS

Rouleau simple XR - Série PXRE-SS, 1.2500 po de diamètre, 0.7500 po de largeur de rouleau, 0.6875 po de diamètre de goujon, scellé, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI09297871
N° MFRPXRE-1.25-SS
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
Prix423.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    0.2500 po
  • Diamètre extérieur
    1.2500 po
  • Rouleau Diamètre  
    1.2500 po
  • Rouleau Largeur  
    0.7500 po
  • Goujon Diamètre  
    0.6875 po
  • Longueur du filetage
    0.6250 po
  • Taille du filetage
    1/2-20
  • Poids
    0.3 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Balle
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de lubrification
    Scellé pour la vie
  • Rpm max.
    19000 tr/min
  • Nombre de lignes
    Double
  • Plage de température de fonctionnement
    250 °F
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1110 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    600 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier inoxydable
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Type de joint
    Lèvre en fluorocarbone
  • Série
    PXRE-SS
  • Type de goujon
    Excentrique
  • CUP_NON
    841946142573

Aperçu

Description du fabricant
PXRE-1.25-SS ROULEAU SIMPLE XR ECC BB STAI
  • Les rouleaux simples/cylindriques XR transportent efficacement les charges radiales
  • Pour les charges latérales lourdes, les rouleaux simples XR peuvent être positionnés verticalement pour servir de guides latéraux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif