Spécifications
Dimensions
- Taille hexagonale0.2500 po
- Diamètre extérieur1.3750 po
- Rouleau Diamètre1.3750 po
- Rouleau Largeur0.7500 po
- Goujon Diamètre0.5000 po
- Longueur du filetage0.6300 po
- Taille du filetage1/2-20
- Poids0.35 lb
Détails
- Élément de roulementBalle
- Type de fermetureScellé
- Type de lubrificationScellé pour la vie
- Rpm max.19000 tr/min
- Nombre de lignesDouble
- Plage de température de fonctionnement250 °F
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
- Capacité de charge dynamique radiale1060 lbf
- Capacité de charge statique radiale660 lbf
- Matériau du rouleauAcier au carbone
- Type de jointLèvre en caoutchouc
- SériePXRE
- Type de goujonExcentrique
- CUP_NON841946142627
Aperçu
- Les rouleaux simples/cylindriques XR transportent efficacement les charges radiales
- Pour les charges latérales lourdes, les rouleaux simples XR peuvent être positionnés verticalement pour servir de guides latéraux