Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.3750 po
- Diamètre de la bride43 mm
- Épaisseur de la bride0.2200 po
- Diamètre extérieur1.3750 po
- Diamètre du rouleau1.3750 po
- Largeur du rouleau0.7500 po
- Poids0.27 lb
Détails
- Élément de roulementBalle
- Type de fermetureScellé
- Type de lubrificationScellé pour la vie
- MatérielAcier inoxydable
- Température de fonctionnement maximale250 °F
- Rpm max.19000 tr/min
- Type de produitRouleaux de fourche à bride
- Capacité de charge dynamique radiale1110 lbf
- Matériau du rouleauAcier inoxydable
- Forme de rouleauDouble bride
- Type de jointLèvre en fluorocarbone
- SérieFFTRY-SS
- CUP_NON841946142825