Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.3750 po
- Diamètre extérieur1.7500 po
- Rouleau Diamètre1.7500 po
- Rouleau Largeur0.7500 po
- Poids0.35 lb
Détails
- Type de fermetureScellé
- Type de lubrificationScellé pour la vie
- MatérielAcier inoxydable
- Température de fonctionnement maximale250 °F
- Rpm max.19000 tr/min
- Type de produitRouleaux de fourche à rainure en V
- Capacité de charge dynamique radiale920 lbf
- Matériau du rouleauAcier inoxydable
- Forme de rouleauRainure en V
- Type de jointLèvre en fluorocarbone
- SérieVAPEUR-SS
- CUP_NON841946142863