Motion
YSH-0,312-R

PCI
YSH-.312-R

Arbre de fourche robuste
N° D’ARTICLE MI09297901
N° MFRYSH-.312-R
Prix83.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
YSH-.312-R

Arbre de fourche robuste
N° D’ARTICLE MI09297901
N° MFRYSH-.312-R
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
Prix83.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    0.1250 po
  • Longueur du filetage
    0.6300 po
  • Taille du filetage
    5/16 - 24
  • Poids
    0.06 lb

Détails

  • Type de lubrification
    Reraisonnable
  • Type de produit
    Arbres de rouleaux de fourche
  • Matériau du rouleau
    0
  • Série
    YSH-R
  • CUP_NON
    841946142870

Aperçu

Description du fabricant
YSH-0,312-R 0,312 ARBRE DE CROCHETS DE RÉGARDS 5/16
  • Les arbres de fourche en acier au carbone de précision PCI sont soigneusement conçus et usinés selon des tolérances serrées pour assurer un ajustement optimal et une performance fiable avec les ensembles de rouleaux de roulement de charge de type fourche