Spécifications
Dimensions
- Taille hexagonale0.1563 po
- Longueur du filetage0.6300 po
- Taille du filetage3/8 - 24
- Poids0.09 lb
Détails
- Type de lubrificationReraisonnable
- Type de produitArbres de rouleaux de fourche
- Matériau du rouleau0
- SérieYSH-SS-R
- CUP_NON841946142900
Aperçu
- Les arbres de fourche en acier au carbone de précision PCI sont soigneusement conçus et usinés selon des tolérances serrées pour assurer un ajustement optimal et une performance fiable avec les ensembles de rouleaux de roulement de charge de type fourche