Motion
CXR-1.125-SS

PCI
CXR-1.125-SS

Rouleau de série XR - CXR-SS, 1.1250 po de diamètre, 0.6300 po de largeur de rouleau, 0.4375 po de diamètre de goujon, scellé, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI09297912
N° MFRCXR-1.125-SS
Prix388.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
CXR-1.125-SS

Rouleau de série XR - CXR-SS, 1.1250 po de diamètre, 0.6300 po de largeur de rouleau, 0.4375 po de diamètre de goujon, scellé, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI09297912
N° MFRCXR-1.125-SS
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
Prix388.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    1.1250 po
  • Rouleau Diamètre  
    1.1250 po
  • Rouleau Largeur  
    0.6300 po
  • Goujon Diamètre  
    0.4375 po
  • Longueur du filetage
    0.5000 po
  • Taille du filetage
    7/16-20
  • Poids
    0.19 lb

Détails

  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de lubrification
    Scellé pour la vie
  • Rpm max.
    20000 tr/min
  • Nombre de lignes
    Double
  • Plage de température de fonctionnement
    250 °F
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    510 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    360 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier inoxydable
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Type de joint
    Lèvre en fluorocarbone
  • Série
    CXR-SS
  • CUP_NON
    841946144669

Aperçu

Description du fabricant
CXR-1.125-SS ROULEAU XR COURONNÉ BB STAINL
  • Les rouleaux de rebord XR sont dotés d’un profil sphérique et sont utilisés pour réduire les effets d’un mauvais alignement en répartissant mieux la charge sur le corps et les éléments de roulement internes
  • Les galets s'utilisent également dans les applications rotatives pour minimiser le récurage ou le dérapage

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif