Motion
CXR-1.25-SS

PCI
CXR-1.25-SS

Rouleau de série XR - CXR-SS, 1.2500 po de diamètre, 0.7500 po de largeur de rouleau, 0.5000 po de diamètre de goujon, scellé, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI09297913
N° MFRCXR-1.25-SS
Price$396.66/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
CXR-1.25-SS

Rouleau de série XR - CXR-SS, 1.2500 po de diamètre, 0.7500 po de largeur de rouleau, 0.5000 po de diamètre de goujon, scellé, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI09297913
N° MFRCXR-1.25-SS
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
Price$396.66/each

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    1.2500 po
  • Roller Diameter  
    1.2500 po
  • Roller Width  
    0.7500 po
  • Stud Diameter  
    0.5000 po
  • Longueur du filetage
    0.6250 po
  • Taille du filetage
    1/2-20
  • Poids
    0.26 lb

Details

  • Élément de roulement
    Balle
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de lubrification
    Scellé pour la vie
  • Rpm max.
    19000 tr/min
  • Nombre de lignes
    Double
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1110 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    600 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier inoxydable
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Type de joint
    Lèvre en fluorocarbone
  • Série
    CXR-SS
  • CUP_NON
    841946144676

Aperçu

Description du fabricant
CXR-1.25-SS ROULEAU XR COURONNÉ BB STAINLE
  • Les rouleaux de rebord XR sont dotés d’un profil sphérique et sont utilisés pour réduire les effets d’un mauvais alignement en répartissant mieux la charge sur le corps et les éléments de roulement internes
  • Les galets s'utilisent également dans les applications rotatives pour minimiser le récurage ou le dérapage

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif