Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.3125 po
- Diamètre extérieur1.0000 po
- Rouleau Diamètre1.0000 po
- Rouleau Largeur0.6250 po
- Poids0.09 lb
Détails
- Élément de roulementBalle
- Type de fermetureScellé
- Type de lubrificationScellé pour la vie
- MatérielAcier inoxydable
- Température de fonctionnement maximale250 °F
- Rpm max.20000 tr/min
- Type de produitRouleaux à empiècement plat et à empiècement
- Capacité de charge dynamique radiale510 lbf
- Matériau du rouleauAcier inoxydable
- Forme de rouleauJoli
- Type de jointLèvre en fluorocarbone
- SérieCTRY-SS
- CUP_NON841946144690
Aperçu
Description du fabricant
ROULEAU DE CHENILLE COURONNÉ À FOURCHE CTRY-1.00-SS S