Motion
CXRE-1.25-SS

PCI
CXRE-1.25-SS

Rouleau de 1.2500 po de diamètre, 0.7500 po de largeur, goujon de 0.5000 po de diamètre, scellé, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI09297921
N° MFRCXRE-1.25-SS
Prix505.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
CXRE-1.25-SS

Rouleau de 1.2500 po de diamètre, 0.7500 po de largeur, goujon de 0.5000 po de diamètre, scellé, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI09297921
N° MFRCXRE-1.25-SS
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
Prix505.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    0.2500 po
  • Diamètre extérieur
    1.2500 po
  • Rouleau Diamètre  
    1.2500 po
  • Rouleau Largeur  
    0.7500 po
  • Goujon Diamètre  
    0.5000 po
  • Longueur du filetage
    0.6250 po
  • Taille du filetage
    1/2-20
  • Poids
    0.3 lb

Détails

  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de lubrification
    Scellé pour la vie
  • Rpm max.
    19000 tr/min
  • Nombre de lignes
    Double
  • Plage de température de fonctionnement
    250 °F
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1110 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    600 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier inoxydable
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Type de joint
    Lèvre en fluorocarbone
  • Série
    CXRE-SS
  • Type de goujon
    Excentrique
  • CUP_NON
    841946144751

Aperçu

Description du fabricant
CXRE-1.25-SS ROULEAU XR COURONNÉ ECC BB ST
  • Les rouleaux de rebord XR sont dotés d’un profil sphérique et sont utilisés pour réduire les effets d’un mauvais alignement en répartissant mieux la charge sur le corps et les éléments de roulement internes
  • Les galets s'utilisent également dans les applications rotatives pour minimiser le récurage ou le dérapage