Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.4375 po
- Diamètre extérieur2.0000 po
- Rouleau Diamètre2.0000 po
- Rouleau Largeur0.8750 po
- Poids0.54 lb
Détails
- Élément de roulementBalle
- Type de fermetureScellé
- Type de lubrificationScellé pour la vie
- MatérielAcier au carbone
- Température de fonctionnement maximale250 °F
- Rpm max.19000 tr/min
- Type de produitRouleaux de fourche à rainure en V
- Capacité de charge dynamique radiale1690 lbf
- Matériau du rouleauAcier au carbone
- Forme de rouleauRainure en V
- Type de jointLèvre en caoutchouc
- SérieVAPEUR
- CUP_NON841946144812