Motion
VTRY-2.00-R

PCI
VTRY-2.00-R

Rouleau à fourche à rainure en V - 2.0000 po de diamètre, 0.8750 po de largeur, 0.4375 po de diamètre, scellé
N° D’ARTICLE MI09297929
N° MFRVTRY-2.00-R
Prix246.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
VTRY-2.00-R

Rouleau à fourche à rainure en V - 2.0000 po de diamètre, 0.8750 po de largeur, 0.4375 po de diamètre, scellé
N° D’ARTICLE MI09297929
N° MFRVTRY-2.00-R
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
Prix246.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.4375 po
  • Diamètre extérieur
    2.0000 po
  • Rouleau Diamètre  
    2.0000 po
  • Rouleau Largeur  
    0.8750 po
  • Poids
    0.54 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Balle
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de lubrification
    Reraisonnable
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Rpm max.
    19000 tr/min
  • Type de produit
    Rouleaux de fourche à rainure en V
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1690 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Forme de rouleau
    Rainure en V
  • Type de joint
    Lèvre en caoutchouc
  • Série
    VTRY-R
  • CUP_NON
    841946144836

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU DE CHENILLE RAINURÉ EN V À FOURCHE VTRY-2.00-R

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif