Motion
VTRY-2.00-SS-R

PCI
VTRY-2.00-SS-R

Rouleau à fourche à rainure en V - 2.0000 po de diamètre, 0.8750 po de largeur, 0.4375 po de diamètre
N° D’ARTICLE MI09297930
N° MFRVTRY-2.00-SS-R
Prix516.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
VTRY-2.00-SS-R

Rouleau à fourche à rainure en V - 2.0000 po de diamètre, 0.8750 po de largeur, 0.4375 po de diamètre
N° D’ARTICLE MI09297930
N° MFRVTRY-2.00-SS-R
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
Prix516.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.4375 po
  • Diamètre extérieur
    2.0000 po
  • Rouleau Diamètre  
    2.0000 po
  • Rouleau Largeur  
    0.8750 po
  • Poids
    0.54 lb

Détails

  • Type de lubrification
    Reraisonnable
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Rpm max.
    19000 tr/min
  • Type de produit
    Rouleaux de fourche à rainure en V
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1450 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier inoxydable
  • Forme de rouleau
    Rainure en V
  • Type de joint
    Lèvre en fluorocarbone
  • Série
    VAPEUR-SS-R
  • CUP_NON
    841946144843

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU DE CHENILLE À RAINURE EN V À EMPIÈCEMENT VTRY-2.00-SS-R