Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.4375 po
- Diamètre extérieur2.5000 po
- Rouleau Diamètre2.5000 po
- Rouleau Largeur0.8750 po
- Poids0.82 lb
Détails
- Type de lubrificationReraisonnable
- MatérielAcier inoxydable
- Température de fonctionnement maximale250 °F
- Rpm max.19000 tr/min
- Type de produitRouleaux de fourche à rainure en V
- Capacité de charge dynamique radiale1450 lbf
- Matériau du rouleauAcier inoxydable
- Forme de rouleauPlat
- Type de jointLèvre en fluorocarbone
- SérieVAPEUR-SS-R
- CUP_NON841946144850