Spécifications
Dimensions
- Bride Diamètre1.3750 po
- Bride Épaisseur0.2200 po
- Taille hexagonale0.1875 po
- Diamètre extérieur1.0000 po
- Rouleau Diamètre1.0000 po
- Rouleau Largeur0.7500 po
- Longueur du filetage0.5000 po
- Filetage Taille7/16-20
- Poids0.2 lb
Détails
- Élément de roulementBalle
- Type de fermetureScellé
- Type de lubrificationScellé pour la vie
- Rpm max.24000 tr/min
- Nombre de lignesDouble
- Type de produitSuiveurs de came à bride
- Capacité de charge dynamique radiale860 lbf
- Capacité de charge statique radiale430 lbf
- Matériau du rouleauAcier au carbone
- Forme de rouleauSimple à bride
- Type de jointLèvre en caoutchouc
- SérieFTR-CSO
- CUP_NON841946141064
Aperçu
- Les rouleaux de rail à bride fournissent un guidage à sens unique dans les applications où des charges latérales sont attendues
- Comme la plupart des unités localisées, les rouleaux à bride sont utilisés en tandem avec des rouleaux simples pour éviter les surcharges dues à un mauvais alignement