Spécifications
Dimensions
- Bride Diamètre4.4375 po
- Bride Épaisseur0.5900 po
- Taille hexagonale0.5000 po
- Diamètre extérieur3.5000 po
- Rouleau Diamètre3.5000 po
- Rouleau Largeur1.9375 po
- Longueur du filetage1.7500 po
- Filetage Taille1-1/4-12
- Poids6.27 lb
Détails
- Type de fermetureScellé
- Type de lubrificationScellé pour la vie
- Rpm max.2490 tr/min
- Nombre de lignesDouble
- Type de produitSuiveurs de came à bride
- Capacité de charge dynamique radiale14300 lbf
- Capacité de charge statique radiale20000 lbf
- Matériau du rouleauAcier au carbone
- Forme de rouleauSimple à bride
- Type de jointLèvre en caoutchouc double
- SérieFTR-CSO
- CUP_NON841946141187
Aperçu
- Les rouleaux de rail à bride fournissent un guidage à sens unique dans les applications où des charges latérales sont attendues
- Comme la plupart des unités localisées, les rouleaux à bride sont utilisés en tandem avec des rouleaux simples pour éviter les surcharges dues à un mauvais alignement