Motion
FTR-5.00-CSO

PCI
FTR-5.00-CSO

Rouleau sur rail à bride - 5.0000 po de diamètre, 2.9375 po de largeur, 5.9375 po de diamètre, épaisseur de bride de 0.7200 po, bride simple, scellé
N° D’ARTICLE MI09297947
N° MFRFTR-5.00-CSO
Prix848.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
FTR-5.00-CSO

Rouleau sur rail à bride - 5.0000 po de diamètre, 2.9375 po de largeur, 5.9375 po de diamètre, épaisseur de bride de 0.7200 po, bride simple, scellé
N° D’ARTICLE MI09297947
N° MFRFTR-5.00-CSO
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
Prix848.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Bride Diamètre  
    5.9375 po
  • Bride Épaisseur  
    0.7200 po
  • Taille hexagonale
    0.6250 po
  • Diamètre extérieur
    5.0000 po
  • Rouleau Diamètre  
    5.0000 po
  • Rouleau Largeur  
    2.9375 po
  • Goujon Diamètre  
    2.0000 po
  • Longueur du filetage
    2.5000 po
  • Filetage Taille  
    2-12
  • Poids
    20.22 lb

Détails

  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de lubrification
    Scellé pour la vie
  • Rpm max.
    1550 tr/min
  • Nombre de lignes
    Double
  • Type de produit
    Suiveurs de came à bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    35870 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    58400 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Forme de rouleau
    Simple à bride
  • Type de joint
    Lèvre en caoutchouc double
  • Série
    FTR-CSO
  • CUP_NON
    841946141217

Aperçu

Description du fabricant
FTR-5.00-CSO ROULEAU DE SUIVI À RAIL ÉVASÉ
  • Les rouleaux de rail à bride fournissent un guidage à sens unique dans les applications où des charges latérales sont attendues
  • Comme la plupart des unités localisées, les rouleaux à bride sont utilisés en tandem avec des rouleaux simples pour éviter les surcharges dues à un mauvais alignement