Spécifications
Dimensions
- Bride Diamètre2.4375 po
- Taille hexagonale0.3130 po
- Diamètre extérieur1.7500 po
- Rouleau Diamètre1.7500 po
- Rouleau Largeur1.1300 po
- Goujon Diamètre0.7500 po
- Longueur du filetage0.8950 po
- Filetage Taille3/4-16
- Poids1.08 lb
Détails
- Élément de roulementBalle
- Type de fermetureScellé
- Rpm max.15000 tr/min
- Type de produitSuiveurs de came à bride
- Capacité de charge dynamique radiale2660 lbf
- Capacité de charge statique radiale1400.000 lbf
- Matériau du rouleauAcier de roulement
- Forme de rouleauSimple à bride
- Type de jointLèvre en caoutchouc
- SérieFTRE
- Type de goujonExcentrique
- CUP_NON841946141286
Aperçu
- Les rouleaux de rail à bride fournissent un guidage à sens unique dans les applications où des charges latérales sont attendues
- Comme la plupart des unités localisées, les rouleaux à bride sont utilisés en tandem avec des rouleaux simples pour éviter les surcharges dues à un mauvais alignement