Spécifications
Dimensions
- Bride Diamètre3.1875 po
- Taille hexagonale0.3750 po
- Diamètre extérieur2.5000 po
- Rouleau Diamètre2.5000 po
- Rouleau Largeur1.6250 po
- Goujon Diamètre1.0000 po
- Longueur du filetage1.1450 po
- Filetage Taille1-14
- Poids2.87 lb
Détails
- Élément de roulementBalle
- Type de fermetureScellé
- Rpm max.8500 tr/min
- Type de produitSuiveurs de came à bride
- Capacité de charge dynamique radiale5390 lbf
- Capacité de charge statique radiale3510.000 lbf
- Matériau du rouleauAcier de roulement
- Forme de rouleauSimple à bride
- Type de jointLèvre en caoutchouc
- SérieFTRE
- Type de goujonExcentrique
- CUP_NON841946141316
Aperçu
- Les rouleaux de rail à bride fournissent un guidage à sens unique dans les applications où des charges latérales sont attendues
- Comme la plupart des unités localisées, les rouleaux à bride sont utilisés en tandem avec des rouleaux simples pour éviter les surcharges dues à un mauvais alignement