Motion
FTRE-4.00-CSO

PCI
FTRE-4.00-CSO

Rouleau sur rail à bride - 4.0000 po de diamètre, 1.9375 po de largeur, 4.8750 po de diamètre, bride simple, scellé
N° D’ARTICLE MI09297962
N° MFRFTRE-4.00-CSO
Prix322.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
FTRE-4.00-CSO

Rouleau sur rail à bride - 4.0000 po de diamètre, 1.9375 po de largeur, 4.8750 po de diamètre, bride simple, scellé
N° D’ARTICLE MI09297962
N° MFRFTRE-4.00-CSO
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
Prix322.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Bride Diamètre  
    4.8750 po
  • Taille hexagonale
    0.5000 po
  • Diamètre extérieur
    4.0000 po
  • Rouleau Diamètre  
    4.0000 po
  • Rouleau Largeur  
    1.9375 po
  • Goujon Diamètre  
    1.2500 po
  • Longueur du filetage
    1.3950 po
  • Filetage Taille  
    1-1/4-12
  • Poids
    8.82 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux coniques
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Rpm max.
    2490 tr/min
  • Type de produit
    Suiveurs de came à bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    14300 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    20000.000 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Forme de rouleau
    Simple à bride
  • Type de joint
    Lèvre en caoutchouc double
  • Série
    FTRE
  • Type de goujon
    Excentrique
  • CUP_NON
    841946141361

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU DE CHENILLE À BRIDE FTRE-4.00-CSO ECC
  • Les rouleaux de rail à bride fournissent un guidage à sens unique dans les applications où des charges latérales sont attendues
  • Comme la plupart des unités localisées, les rouleaux à bride sont utilisés en tandem avec des rouleaux simples pour éviter les surcharges dues à un mauvais alignement