Spécifications
Dimensions
- Bride Diamètre5.8750 po
- Taille hexagonale0.6250 po
- Diamètre extérieur5.0000 po
- Rouleau Diamètre5.0000 po
- Rouleau Largeur2.9375 po
- Goujon Diamètre2.0000 po
- Longueur du filetage2.3750 po
- Filetage Taille2-12
- Poids21.62 lb
Détails
- Type de fermetureScellé
- Rpm max.1550 tr/min
- Type de produitSuiveurs de came à bride
- Capacité de charge dynamique radiale35870 lbf
- Capacité de charge statique radiale58400.000 lbf
- Matériau du rouleauAcier de roulement
- Forme de rouleauSimple à bride
- Type de jointLèvre en caoutchouc double
- SérieFTRE
- Type de goujonExcentrique
- CUP_NON841946141378
Aperçu
- Les rouleaux de rail à bride fournissent un guidage à sens unique dans les applications où des charges latérales sont attendues
- Comme la plupart des unités localisées, les rouleaux à bride sont utilisés en tandem avec des rouleaux simples pour éviter les surcharges dues à un mauvais alignement