Motion
FTRE-6.00-CSO

PCI
FTRE-6.00-CSO

Rouleau sur rail à bride - 6.0000 po de diamètre, 2.9375 po de largeur, 6.8750 po de diamètre, bride simple, scellé
N° D’ARTICLE MI09297964
N° MFRFTRE-6.00-CSO
Prix1,024.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
FTRE-6.00-CSO

Rouleau sur rail à bride - 6.0000 po de diamètre, 2.9375 po de largeur, 6.8750 po de diamètre, bride simple, scellé
N° D’ARTICLE MI09297964
N° MFRFTRE-6.00-CSO
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
Prix1,024.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Bride Diamètre  
    6.8750 po
  • Taille hexagonale
    0.6250 po
  • Diamètre extérieur
    6.0000 po
  • Rouleau Diamètre  
    6.0000 po
  • Rouleau Largeur  
    2.9375 po
  • Goujon Diamètre  
    2.5000 po
  • Longueur du filetage
    2.6250 po
  • Filetage Taille  
    2-1/2-12
  • Poids
    32.75 lb

Détails

  • Type de fermeture
    Scellé
  • Rpm max.
    1250 tr/min
  • Type de produit
    Suiveurs de came à bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    35830 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    56200.000 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Forme de rouleau
    Simple à bride
  • Type de joint
    Lèvre en caoutchouc double
  • Série
    FTRE
  • Type de goujon
    Excentrique
  • CUP_NON
    841946141385

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU DE CHENILLE À BRIDE FTRE-6.00-CSO ECC
  • Les rouleaux de rail à bride fournissent un guidage à sens unique dans les applications où des charges latérales sont attendues
  • Comme la plupart des unités localisées, les rouleaux à bride sont utilisés en tandem avec des rouleaux simples pour éviter les surcharges dues à un mauvais alignement