Motion
FTRY-1.75-CSO

PCI
FTRY-1.75-CSO

Rouleau de fourche à bride - 1.7500 po de diamètre de rouleau, 0.5000 po d’alésage, 1.0000 po de largeur de rouleau, 2.4375 po de diamètre extérieur de bride, scellé
N° D’ARTICLE MI09297966
N° MFRFTRY-1.75-CSO
Prix112.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
FTRY-1.75-CSO

Rouleau de fourche à bride - 1.7500 po de diamètre de rouleau, 0.5000 po d’alésage, 1.0000 po de largeur de rouleau, 2.4375 po de diamètre extérieur de bride, scellé
N° D’ARTICLE MI09297966
N° MFRFTRY-1.75-CSO
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
Prix112.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.5000 po
  • Diamètre de la bride
    2.4375 po
  • Épaisseur de la bride
    0.2500 po
  • Largeur totale
    1.0630 po
  • Diamètre du rouleau
    1.7500 po
  • Largeur du rouleau
    1.0000 po
  • Poids
    0.59 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Balle
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de lubrification
    Scellé pour la vie
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Type de produit
    Rouleaux de fourche à bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1683 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1147 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Forme de rouleau
    Simple à bride
  • Type de joint
    Lèvre en caoutchouc
  • Série
    FTRY
  • CUP_NON
    841946141408

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU DE RAIL À BRIDE DE FOURCHE FTRY-1.75-CSO
  • Les rouleaux de rail à bride fournissent un guidage à sens unique dans les applications où des charges latérales sont attendues
  • Comme la plupart des unités localisées, les rouleaux à bride sont utilisés en tandem avec des rouleaux simples pour éviter les surcharges dues à un mauvais alignement

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif