Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.0000 po
- Diamètre de la bride3.9375 po
- Épaisseur de la bride0.5900 po
- Diamètre extérieur3.0000 po
- Diamètre du rouleau3.0000 po
- Largeur du rouleau1.7500 po
- Poids3.38 lb
Détails
- Élément de roulementRouleaux coniques
- Type de fermetureScellé
- Type de lubrificationScellé pour la vie
- MatérielAcier au carbone
- Température de fonctionnement maximale250 °F
- Rpm max.2490 tr/min
- Type de produitRouleaux de fourche à bride
- Capacité de charge dynamique radiale14300 lbf
- Matériau du rouleauAcier au carbone
- Forme de rouleauSimple à bride
- Type de jointLèvre en caoutchouc double
- SérieFTRY-CSO
- CUP_NON841946141446