Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.7500 po
- Diamètre de la bride5.9375 po
- Épaisseur de la bride0.7200 po
- Diamètre extérieur5.0000 po
- Diamètre du rouleau5.0000 po
- Largeur du rouleau2.7500 po
- Poids13.57 lb
Détails
- Élément de roulementRouleaux coniques
- Type de fermetureScellé
- Type de lubrificationScellé pour la vie
- MatérielAcier au carbone
- Température de fonctionnement maximale250 °F
- Rpm max.1550 tr/min
- Type de produitRouleaux de fourche à bride
- Capacité de charge dynamique radiale35870 lbf
- Matériau du rouleauAcier au carbone
- Forme de rouleauSimple à bride
- Type de jointLèvre en caoutchouc double
- SérieFTRY-CSO
- CUP_NON841946141484