Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage2.2500 po
- Diamètre de la bride6.9375 po
- Épaisseur de la bride0.7200 po
- Diamètre extérieur6.0000 po
- Diamètre du rouleau6.0000 po
- Largeur du rouleau3.2500 po
- Poids21.49 lb
Détails
- Élément de roulementRouleaux coniques
- Type de fermetureScellé
- Type de lubrificationScellé pour la vie
- MatérielAcier au carbone
- Température de fonctionnement maximale250 °F
- Rpm max.1250 tr/min
- Type de produitRouleaux de fourche à bride
- Capacité de charge dynamique radiale35830 lbf
- Matériau du rouleauAcier au carbone
- Forme de rouleauPlat
- Type de jointLèvre en caoutchouc double
- SérieFTRY-CSO
- CUP_NON841946141491