Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage2.7500 po
- Diamètre de la bride7.9375 po
- Épaisseur de la bride0.7200 po
- Diamètre extérieur7.0000 po
- Diamètre du rouleau7.0000 po
- Largeur du rouleau3.7500 po
- Poids32.03 lb
Détails
- Élément de roulementRouleaux coniques
- Type de fermetureScellé
- Type de lubrificationScellé pour la vie
- MatérielAcier au carbone
- Température de fonctionnement maximale250 °F
- Rpm max.1020 tr/min
- Type de produitRouleaux de fourche à bride
- Capacité de charge dynamique radiale42400 lbf
- Matériau du rouleauAcier au carbone
- Forme de rouleauSimple à bride
- Type de jointLèvre en caoutchouc
- SérieFTRY-CSO
- CUP_NON841946141507