Motion
FTRY-8.00-CSO

PCI
FTRY-8.00-CSO

Rouleau de fourche à bride - 8.0000 po de diamètre de rouleau, 3.2560 po d’alésage, 4.2500 po de largeur de rouleau, 8.9375 po de diamètre extérieur de bride, scellé
N° D’ARTICLE MI09297978
N° MFRFTRY-8.00-CSO
Prix1,903.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
FTRY-8.00-CSO

Rouleau de fourche à bride - 8.0000 po de diamètre de rouleau, 3.2560 po d’alésage, 4.2500 po de largeur de rouleau, 8.9375 po de diamètre extérieur de bride, scellé
N° D’ARTICLE MI09297978
N° MFRFTRY-8.00-CSO
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
Prix1,903.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    3.2560 po
  • Diamètre de la bride
    8.9375 po
  • Épaisseur de la bride
    0.7200 po
  • Diamètre extérieur
    8.0000 po
  • Diamètre du rouleau
    8.0000 po
  • Largeur du rouleau
    4.2500 po
  • Poids
    46.65 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux coniques
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de lubrification
    Scellé pour la vie
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Rpm max.
    850 tr/min
  • Type de produit
    Rouleaux de fourche à bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    83700 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Forme de rouleau
    Simple à bride
  • Type de joint
    Lèvre en caoutchouc
  • Série
    FTRY-CSO
  • CUP_NON
    841946141514

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU DE RAIL À BRIDE DE FOURCHE FTRY-8.00-CSO