Spécifications
Dimensions
- Taille hexagonale0.3125 po
- Diamètre extérieur1.5000 po
- Rouleau Largeur1.1300 po
- Goujon Diamètre0.6250 po
- Longueur du filetage0.7500 po
- Taille du filetage5/8-18
- Poids0.56 lb
Détails
- Type de fermetureScellé
- Type de lubrificationScellé pour la vie
- Rpm max.17000 tr/min
- Nombre de lignesDouble
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
- Capacité de charge dynamique radiale2660 lbf
- Capacité de charge statique radiale1380 lbf
- Matériau du rouleauAcier au carbone
- Type de jointLèvre en caoutchouc
- SériePTR-CSO
- Type de goujonStandard
- CUP_NON841946141569
Aperçu
- Les rouleaux de chenilles cylindriques/ordinaires transportent efficacement des charges radiales et peuvent être utilisés pour fournir une « flottabilité » lorsqu’ils sont utilisés en tandem avec des unités localisées (à lames, à rainures en V, etc.) en réponse au désalignement de l’application