Motion
PTR-2.75-CSO

PCI
PTR-2.75-CSO

Rouleau à rail simple - Série PTR-CSO, 1.6250 po de largeur de rouleau, 1.0000 po de diamètre de goujon, scellé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI09297988
N° MFRPTR-2.75-CSO
Prix124.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
PTR-2.75-CSO

Rouleau à rail simple - Série PTR-CSO, 1.6250 po de largeur de rouleau, 1.0000 po de diamètre de goujon, scellé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI09297988
N° MFRPTR-2.75-CSO
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
Prix124.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    0.3750 po
  • Diamètre extérieur
    2.7500 po
  • Rouleau Largeur  
    1.6250 po
  • Goujon Diamètre  
    1.0000 po
  • Longueur du filetage
    1.5000 po
  • Taille du filetage
    1-14
  • Poids
    2.82 lb

Détails

  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de lubrification
    Scellé pour la vie
  • Rpm max.
    8500 tr/min
  • Nombre de lignes
    Double
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5390 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3140 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Type de joint
    Lèvre en caoutchouc
  • Série
    PTR-CSO
  • Type de goujon
    Standard
  • CUP_NON
    841946141613

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU DE RAIL PLAIN PTR-2.75-CSO
  • Les rouleaux de chenilles cylindriques/ordinaires transportent efficacement des charges radiales et peuvent être utilisés pour fournir une « flottabilité » lorsqu’ils sont utilisés en tandem avec des unités localisées (à lames, à rainures en V, etc.) en réponse au désalignement de l’application