Spécifications
Dimensions
- Taille hexagonale0.1880 po
- Diamètre extérieur1.2500 po
- Rouleau Diamètre1.2500 po
- Rouleau Largeur0.8100 po
- Goujon Diamètre0.5000 po
- Longueur du filetage0.6450 po
- Taille du filetage1/2-20
- Poids0.32 lb
Détails
- Élément de roulementBalle
- Type de fermetureScellé
- Type de lubrificationScellé pour la vie
- Rpm max.19000 tr/min
- Nombre de lignesDouble
- Plage de température de fonctionnement250 °F
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
- Capacité de charge dynamique radiale1230 lbf
- Capacité de charge statique radiale640.000 lbf
- Matériau du rouleauAcier au carbone
- Forme de rouleauPlat
- Type de jointLèvre en caoutchouc
- SériePTRE-CSO
- Type de goujonExcentrique
- CUP_NON841946141712
Aperçu
- Les rouleaux de chenilles cylindriques/ordinaires transportent efficacement des charges radiales et peuvent être utilisés pour fournir une « flottabilité » lorsqu’ils sont utilisés en tandem avec des unités localisées (à lames, à rainures en V, etc.) en réponse au désalignement de l’application