Spécifications
Dimensions
- Taille hexagonale0.3125 po
- Diamètre extérieur3.5000 po
- Largeur totale1.9000 po
- Point Diameter2.2500 po
- Roller Diameter3.5000 po
- Roller Width1.6500 po
- Stud Diameter0.7500 po
- Stud Length2.0000 po
- Longueur du filetage1.1300 po
- Thread Size3/4-16
- Poids3.4 lb
Details
- Type de fermetureScellé
- Type de lubrificationScellé pour la vie
- MatérielAcier au carbone
- Rpm max.3750 tr/min
- Nombre de lignesDouble
- Type de produitSuiveurs de came à rainure en V
- Capacité de charge dynamique radiale11960 lbf
- Capacité de charge statique radiale7200 lbf
- Matériau du rouleauAcier au carbone
- Joint d’étanchéitéScellé
- Type de jointLèvre en caoutchouc double
- SérieVTR-CSO
- Matériau du goujonAcier au carbone
- CUP_NON841946142016
Aperçu
Description du fabricant
ROULEAU DE CHENILLE À RAINURE EN V VTR-3.50E-CSO
- Les rouleaux de chenille à rainure en V offrent un emplacement à double sens et sont utilisés avec des chenilles en « V » qui réduisent l’accumulation sur la surface de roulement
- Comme la plupart des unités localisées, les rouleaux à rainures en V sont utilisés en tandem avec des rouleaux simples pour éviter les surcharges dues au mauvais alignement