Spécifications
Dimensions
- Taille hexagonale0.1880 po
- Diamètre extérieur2.0000 po
- Rouleau Largeur0.8000 po
- Longueur du filetage0.6450 po
- Filetage Taille1/2-20
- Poids0.59 lb
Détails
- Type de fermetureScellé
- Type de lubrificationScellé pour la vie
- Rpm max.19000 tr/min
- Nombre de lignesDouble
- Plage de température de fonctionnement250 °F
- Type de produitSuiveurs de came à rainure en V
- Capacité de charge dynamique radiale1230 lbf
- Capacité de charge statique radiale640.000 lbf
- Matériau du rouleauAcier au carbone
- Type de jointLèvre en caoutchouc
- SérieVTRE-CSO
- Matériau du goujonAcier au carbone
- Type de goujonExcentrique
- CUP_NON841946142085
Aperçu
- Les rouleaux de chenille à rainure en V offrent un emplacement à double sens et sont utilisés avec des chenilles en « V » qui réduisent l’accumulation sur la surface de roulement
- Comme la plupart des unités localisées, les rouleaux à rainures en V sont utilisés en tandem avec des rouleaux simples pour éviter les surcharges dues au mauvais alignement