Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage4.2560 po
- Diamètre de la bride10.9375 po
- Épaisseur de la bride0.7200 po
- Diamètre extérieur10.0000 po
- Diamètre du rouleau10.0000 po
- Largeur du rouleau5.2500 po
- Poids86.44 lb
Détails
- Élément de roulementRouleaux coniques
- Matériau du roulementAcier au carbone
- Type de fermetureScellé
- Type de lubrificationScellé pour la vie
- MatérielAcier au carbone
- Température de fonctionnement maximale250 °F
- Rpm max.650 tr/min
- Type de produitRouleaux de fourche à bride
- Capacité de charge dynamique radiale137300 lbf
- Matériau du rouleauAcier au carbone
- Forme de rouleauSimple à bride
- Type de jointLèvre en caoutchouc
- SérieFTRY-CSO
- CUP_NON841946145246