Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre2.7500 po
- Diamètre extérieur8.5000 po
- Rouleau Diamètre8.5000 po
- Rouleau Largeur3.7500 po
- Poids45.37 lb
Détails
- Élément de roulementRouleau conique
- Matériau du roulementAcier au carbone
- Type de fermetureScellé
- Type de lubrificationScellé pour la vie
- MatérielAcier au carbone
- Température de fonctionnement maximale250 °F
- Rpm max.1020 tr/min
- Type de produitRouleaux de fourche à rainure en V
- Capacité de charge dynamique radiale45050 lbf
- Matériau du rouleauAcier au carbone
- Forme de rouleauRainure en V
- Type de jointLèvre en caoutchouc
- SérieESSAI CV
- CUP_NON841946146212