Motion
MCVTR-40

PCI
MCVTR-40

Rouleau sur rail à rainure en V – diamètre de rouleau de 60 mm, largeur de rouleau de 1.2360 po, diamètre de point de 40 mm, scellé
N° D’ARTICLE MI09298154
N° MFRMCVTR-40
Prix178.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
MCVTR-40

Rouleau sur rail à rainure en V – diamètre de rouleau de 60 mm, largeur de rouleau de 1.2360 po, diamètre de point de 40 mm, scellé
N° D’ARTICLE MI09298154
N° MFRMCVTR-40
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
Prix178.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    0.2362 po
  • Diamètre extérieur
    2.3620 po
  • Largeur totale
    33 mm
  • Point Diamètre  
    40 mm
  • Rouleau Diamètre  
    60 mm
  • Rouleau Largeur  
    1.2360 po
  • Goujon Diamètre  
    14 mm
  • Goujon Longueur  
    14 mm
  • Longueur du filetage
    1.0240 po
  • Filetage Taille  
    M14 X 2
  • Poids
    1.166 lb
  • Largeur jusqu’au centre de la rainure
    17 mm

Détails

  • Élément de roulement
    Balle
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Capacité de charge dynamique
    2652 lbf
  • Type de lubrification
    Scellé pour la vie
  • Numéro CUP du fabricant
    841946146304
  • Rpm max.
    15000 tr/min
  • Nombre de lignes
    Double
  • Type de produit
    Suiveurs de came à rainure en V
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2652 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1396 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Forme de rouleau
    Rainure en V
  • Type de joint
    Lèvre en caoutchouc
  • Série
    MCVTR
  • Capacité de charge statique
    1396 lbf
  • Matériau du goujon
    Acier au carbone
  • CUP_NON
    841946146304

Aperçu

Description du fabricant
MCVTR-40 METRIC V-GROOVED TRACK ROLLER W
  • Les rouleaux de chenille à rainure en V offrent un emplacement à double sens et sont utilisés avec des chenilles en « V » qui réduisent l’accumulation sur la surface de roulement
  • Comme la plupart des unités localisées, les rouleaux à rainures en V sont utilisés en tandem avec des rouleaux simples pour éviter les surcharges dues au mauvais alignement