Spécifications
Dimensions
- Longueur de la bague excentrique20 mm
- Diamètre du goujon excentrique28 mm
- Excentricité0.0590 po
- Taille hexagonale0.3100 po
- Diamètre extérieur3.5430 po
- Largeur totale1.7520 po
- Point Diamètre62 mm
- Rouleau Diamètre90 mm
- Rouleau Largeur1.6890 po
- Goujon Diamètre24 mm
- Goujon Longueur58 mm
- Longueur du filetage1.3780 po
- Filetage TailleM24 X 3
- Poids3.938 lb
- Largeur jusqu’au centre de la rainure23 mm
Détails
- Élément de roulementBalle
- Type de fermetureScellé
- Capacité de charge dynamique5389 lbf
- Type de lubrificationScellé pour la vie
- Numéro CUP du fabricant841946146403
- Rpm max.8500 tr/min
- Nombre de lignesDouble
- Plage de température de fonctionnement250 °F
- Type de produitSuiveurs de came à rainure en V
- Capacité de charge dynamique radiale5388.764 lbf
- Capacité de charge statique radiale3507.865 lbf
- Matériau du rouleauAcier au carbone
- Forme de rouleauRainure en V
- Type de jointLèvre en caoutchouc
- SérieMCVTR
- Capacité de charge statique3508 lbf
- Matériau du goujonAcier au carbone
- Type de goujonExcentrique
- CUP_NON841946146403
Aperçu
- Les rouleaux de chenille à rainure en V offrent un emplacement à double sens et sont utilisés avec des chenilles en « V » qui réduisent l’accumulation sur la surface de roulement
- Comme la plupart des unités localisées, les rouleaux à rainures en V sont utilisés en tandem avec des rouleaux simples pour éviter les surcharges dues au mauvais alignement