Motion
FM25DU
Roulement linéaire simple - série FM, diamètre d'arbre de 25 mm, diamètre extérieur de 40 mm, longueur totale de 58 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI09308812
N° MFRFM25DU
Prix144.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement linéaire simple - série FM, diamètre d'arbre de 25 mm, diamètre extérieur de 40 mm, longueur totale de 58 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI09308812
N° MFRFM25DU
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
Votre prix144.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    40 mm
  • Longueur totale
    58 mm
  • Arbre Diamètre  
    25 mm

Détails

  • Type de douille
    Bague plate
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Plage de température de fonctionnement
    400 °F
  • Série
    FM

Aperçu

Description du fabricant
FM25DU BRG 25MM EURO W/2 U/D