Spécifications
Dimensions
- Taille du portNPT 1/8
Détails
- Pays d’origineJP
- Type de montageSupport
- SérieISE20
- Action de commutation1 sortie, PNP ou NPN
Aperçu
- Capteur compatible IO-Link pour environnements secs ou humides, avec une cote de IP65
- Modes de réglage 3 : sélection de fonction simple en 3 étapes
- Unités de pression 5 : MPa, kPa, kgf/cm2, bar, psi
- Mode IO-Link : données de processus numérique 16 bits
- Mode SIO : 1 sortie de commutateur (NPN ou PNP sélectionnable)
- Tailles de port : M5 (femelle), 1/8 Rc (mâle), 1/8 NPT (mâle)
- Options de montage sur support ou panneau