Motion
123AL02268A
Pompe hydraulique à piston - Déplacement de 141 cc/tour
N° D’ARTICLE MI09316467
N° MFR123AL02268A
Prix7,760.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pompe hydraulique à piston - Déplacement de 141 cc/tour
N° D’ARTICLE MI09316467
N° MFR123AL02268A
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
Prix7,760.93 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Application
    Machinerie minière, machines de moulage par injection, machines de formage de métaux, équipement pétrolier et gazier, conduites de convoyeur, métaux primaires, équipement de coupe de métaux
  • Durée de vie des roulements à la pression nominale
    8000 heures
  • Limite de température de démarrage à froid
    104 °C
  • Type de contrôleur
    Compensateur de pression
  • Déplacement
    141 cc/rév
  • Matériau du couvercle d’extrémité
    Fonte ductile
  • Propreté du fluide
    ISO 18/13
  • Comp. liquide
    SAE J183 FEB80
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Pression maximale du boîtier
    280 bars
  • Vitesse d’entrée maximale
    2000 tr/min
  • Niveau de bruit
    64 décibels
  • Pression maximale
    280 bars
  • Rotation de l’arbre
    Droite
  • Nom/numéro commercial
    Série PVM

Aperçu

Description du fabricant
POMPE PVM141ER09GS02AAA07000001A0A
  • 50 % moins de bruit
  • Rendement exceptionnel
  • Prêt pour Pro-FX

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon