Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.4375 po
- Largeur totale0.9370 po
- Rouleau Diamètre1.5000 po
- Rouleau Largeur0.8750 po
- Poids0.31 lb
Détails
- Élément de roulementBalle
- Matériau du roulementAcier au carbone
- Type de fermetureScellé
- Emplacement du trou de lubrificationAnneau intérieur
- Type de lubrificationReraisonnable
- Température de fonctionnement maximale250 °F
- Rpm max.14000 tr/min
- Nombre de lignes1
- Type de produitRouleaux à empiècement plat et à empiècement
- Capacité de charge dynamique radiale1683 lbf
- Capacité de charge statique radiale1147 lbf
- Matériau du rouleauAcier au carbone
- Forme de rouleauPlat
- Type de jointLèvre en caoutchouc
- SériePTRY-R
- CUP_NON00841946125873
Aperçu
- Les rouleaux de chenilles cylindriques/ordinaires transportent efficacement des charges radiales et peuvent être utilisés pour fournir une « flottabilité » lorsqu’ils sont utilisés en tandem avec des unités localisées (flancs, rainures en V, etc.) en réponse à un mauvais alignement de l’application