Spécifications
Dimensions
- Bore Diameter1.1250 po
- Largeur totale2.0630 po
- Roller Diameter3.5000 po
- Roller Width2.0000 po
- Poids4 lb
Details
- Élément de roulementBalle
- Matériau du roulementAcier inoxydable
- Type de fermetureScellé
- Revêtement de finitionSimple
- Type de lubrificationScellé pour la vie
- Température de fonctionnement maximale250 °F
- Rpm max.6300 tr/min
- Type de produitRouleaux à empiècement plat et à empiècement
- Capacité de charge dynamique radiale6118 lbf
- Capacité de charge statique radiale5171 lbf
- Matériau du rouleauAcier inoxydable
- Forme de rouleauPlat
- Type de jointLèvre en fluorocarbone
- SériePTRY-SS
- CUP_NON00841946140333
Aperçu
Description du fabricant
PTRY-3.50A-SS
- Les rouleaux de chenilles cylindriques/ordinaires transportent efficacement des charges radiales et peuvent être utilisés pour fournir une « flottabilité » lorsqu’ils sont utilisés en tandem avec des unités localisées (flancs, rainures en V, etc.) en réponse à un mauvais alignement de l’application