Motion
CTRY-8.00-R

PCI
CTRY-8.00-R

Rouleau de fourche sculpté - 8.0000 po de diamètre, 3.2550 po d’alésage, 4.2500 po de largeur, scellé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI09325114
N° MFRCTRY-8.00-R
Prix2,739.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
CTRY-8.00-R

Rouleau de fourche sculpté - 8.0000 po de diamètre, 3.2550 po d’alésage, 4.2500 po de largeur, scellé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI09325114
N° MFRCTRY-8.00-R
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
Prix2,739.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    3.2550 po
  • Largeur totale
    4.5000 po
  • Rouleau Diamètre  
    8.0000 po
  • Rouleau Largeur  
    4.2500 po
  • Poids
    44.36 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux coniques
  • Matériau du roulement
    Acier au carbone
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Emplacement du trou de lubrification
    Anneau intérieur
  • Type de lubrification
    Reraisonnable
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Rpm max.
    850 tr/min
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    83700 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    159800 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Type de joint
    Lèvre en caoutchouc
  • Série
    CTRY-R
  • CUP_NON
    00841946133854

Aperçu

Description du fabricant
CTRY-8.00-R
  • Les rouleaux de chenilles sculptés ont un profil sphérique et sont utilisés pour réduire les effets du désalignement en répartissant mieux la charge
  • Les galets s'utilisent également dans les applications rotatives pour minimiser le récurage ou le dérapage