Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage10 mm
- Diamètre de la bride54 mm
- Épaisseur de la bride6 mm
- Largeur totale23 mm
- Diamètre du rouleau40 mm
- Largeur du rouleau22 mm
- Poids0.418 lb
Détails
- Élément de roulementBalle
- Matériau du roulementAcier au carbone
- Type de fermetureScellé
- Type de lubrificationScellé pour la vie
- Température de fonctionnement maximale250 °F
- Rpm max.14000 tr/min
- Type de produitRouleaux de fourche à bride
- Capacité de charge dynamique radiale1680.899 lbf
- Capacité de charge statique radiale1146.067 lbf
- Matériau du rouleauAcier au carbone
- Forme de rouleauSimple à bride
- Type de jointLèvre en caoutchouc
- SérieMÉLANGE
- CUP_NON841946140579
Aperçu
- Les rouleaux de rail à bride fournissent un guidage à sens unique dans les applications où des charges latérales sont attendues
- Comme la plupart des unités localisées, les rouleaux à bride sont utilisés en tandem avec des rouleaux simples pour éviter les surcharges dues à un mauvais alignement