Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.6250 po
- Diamètre de la bride2.6875 po
- Épaisseur de la bride0.3100 po
- Largeur totale1.3130 po
- Diamètre du rouleau2.0000 po
- Largeur du rouleau1.2500 po
- Poids1.32 lb
Details
- Élément de roulementBalle
- Matériau du roulementAcier au carbone
- Type de fermetureScellé
- Type de lubrificationReraisonnable
- Température de fonctionnement maximale250 °F
- Rpm max.11000 tr/min
- Type de produitRouleaux de fourche à bride
- Capacité de charge dynamique radiale3624 lbf
- Capacité de charge statique radiale2248 lbf
- Matériau du rouleauAcier au carbone
- Forme de rouleauDouble bride
- Type de jointLèvre en caoutchouc
- SérieFFTRY-R
- CUP_NON841946129970
Aperçu
Description du fabricant
FFTRY-2.00-R
- Les rouleaux de chenille à double bride offrent un guidage à double direction le long de la chenille dans les applications où des charges latérales sont attendues
- Comme la plupart des unités localisées, les rouleaux à double bride sont utilisés en tandem avec des rouleaux simples pour éviter les surcharges dues au mauvais alignement