Motion
FFTRY-2.75E-R

PCI
FFTRY-2.75E-R

Rouleau à fourche à double bride - 2.7500 po de diamètre de rouleau, 0.7500 po de diamètre, 1.5000 po de largeur de rouleau, 3.4375 po de diamètre extérieur de bride, scellé
N° D’ARTICLE MI09325208
N° MFRFFTRY-2.75E-R
Prix505.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
FFTRY-2.75E-R

Rouleau à fourche à double bride - 2.7500 po de diamètre de rouleau, 0.7500 po de diamètre, 1.5000 po de largeur de rouleau, 3.4375 po de diamètre extérieur de bride, scellé
N° D’ARTICLE MI09325208
N° MFRFFTRY-2.75E-R
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
Prix505.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.7500 po
  • Diamètre de la bride
    3.4375 po
  • Épaisseur de la bride
    0.5000 po
  • Largeur totale
    1.5630 po
  • Diamètre du rouleau
    2.7500 po
  • Largeur du rouleau
    1.5000 po
  • Poids
    2.73 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux coniques
  • Matériau du roulement
    Acier au carbone
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de lubrification
    Reraisonnable
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Rpm max.
    2920 tr/min
  • Type de produit
    Rouleaux de fourche à bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    10880 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    7630 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Forme de rouleau
    Double bride
  • Type de joint
    Double lèvre en caoutchouc
  • Série
    FFTRY-R
  • CUP_NON
    841946131638

Aperçu

Description du fabricant
FFTRY-2.75E-R
  • Les rouleaux de chenille à double bride offrent un guidage à double direction le long de la chenille dans les applications où des charges latérales sont attendues
  • Comme la plupart des unités localisées, les rouleaux à double bride sont utilisés en tandem avec des rouleaux simples pour éviter les surcharges dues au mauvais alignement

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif