Motion
SUCPA205

NTN
SUCPA205

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller de la série Sentinel - Alésage de 25 mm, montage sur socle 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier en acier inoxydable, Qualité standard
N° D’ARTICLE MI09325564
N° MFRSUCPA205
Prix342.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
SUCPA205

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller de la série Sentinel - Alésage de 25 mm, montage sur socle 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier en acier inoxydable, Qualité standard
N° D’ARTICLE MI09325564
N° MFRSUCPA205
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
Prix342.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la base
    1.5000 po, 38.0 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    2.0000 po
  • Diamètre à l’alésage
    25 mm
  • Longueur totale
    76 mm
  • Largeur totale
    38 mm
  • Poids
    1.7 lb

Détails

  • Numéro de palier
    SUC205
  • Type de service
    Service standard
  • Type de fin
    Ouvert
  • ID du boîtier
    SPA205N
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    4550253028109
  • Rpm max.
    5100 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2470 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1800 lbf
  • Roulement de rechange
    SUC205
  • Matériau du joint
    Silicone
  • Type de joint
    Contact
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    4550253028109

Aperçu

Description du fabricant
VIS DE RÉGLAGE D.I. SUCPA205 25MM